S-30 シュノールW 大阪魂 55742088 S-30 シュノールW 大阪魂 55742088 S-30 シュノールW 大阪魂 55742088

シュノールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ30 注文コード55742088 品番S-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥776
販売価格(税別)
705
この商品はサイズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ30 寸法H(mm)3.6 寸法S(mm)2 寸法d1(mm)31.6 寸法d2(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする