VS-14 シュノールW 大阪魂 55742158 VS-14 シュノールW 大阪魂 55742158 VS-14 シュノールW 大阪魂 55742158

シュノールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) サイズ14 注文コード55742158 品番VS-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ14 寸法H(mm)2.2 寸法S(mm)1.5 内径d1(Φmm)15 外径d2(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする