大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
シュノールW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
30
注文コード
55742228
品番
VS-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,438
販売価格(税別)
¥
1,307
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
30
寸法H(mm)
3.8
寸法S(mm)
2.5
内径d1(Φmm)
31.6
外径d2(Φmm)
45