大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径
62
注文コード
55742280
品番
62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,581
販売価格(税別)
¥
15,074
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
62
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
4
寸法d3(mm)
65.8
寸法R(mm)
0.7