大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
68
注文コード
55742289
品番
68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
68
寸法t(mm)
2.5
寸法B(mm)
5
寸法d3(mm)
72.1
寸法R(mm)
0.7