95 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742350 95 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742350 95 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742350

アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 呼び径95 注文コード55742350 品番95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,375
販売価格(税別)
37,614
この商品は呼び径・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
呼び径95 寸法t(mm)3 寸法B(mm)6 寸法d3(mm)100 寸法R(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする