200 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742560 200 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742560 200 アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ 大阪魂 55742560

アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径200 注文コード55742560 品番200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,589
販売価格(税別)
2,354
この商品は呼び径・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
呼び径200 寸法H(mm)58 寸法t(mm)4 寸法e(mm)45 寸法B(mm)10 寸法d3(mm)208.2 寸法R(mm)1.2 寸法do(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする