大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナツキ JISドウシン アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
230
注文コード
55742587
品番
230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,240
販売価格(税別)
¥
2,036
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
230
寸法H(mm)
68
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
55
寸法B(mm)
12
寸法d3(mm)
240.5
寸法R(mm)
1.5
寸法do(mm)
4.5