BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用電線/コード
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用ダブルコード
ダブルコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
55743284
品番
SP-653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電力電装品に適した自動車用配線コード
色
赤/黒
長さ(m)
200
芯数
7
太さ(sq)
0.2
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
定格温度(℃)
80(連続耐熱温度)
材質
導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応