ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55743476 品番 51608-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。

テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.28 基材PETフリース 粘着剤ゴムベース 使用温度範囲(℃)(最小)-40℃、(3000時間)105℃ 用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。 破断伸度(%)20 耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)105℃ 引張強度(N/cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 総厚(mm)0.28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18947337
2025-08-16
用途:
電線ケーブルのまとめや保護に使用
サービス業

表面がふかふかなので周りの場所に干渉し難くなる。また、緩衝材としても機能する。

2025-01-03
用途:
車内ケーブルの保護及び異音防止に
社会福祉法人聖ヨハネ学園 様

車内に引き込んだケーブルの保護と音鳴り防止に使用しました。
手で簡単に切れるので作業性は良いです。

対象商品:
18947337
2023-08-11
用途:
特装車両 電気配線作業
有限会社 KEN 電気 様 (製造業)

キャブ内やシャシ回り配線の保護などに使っています。耐熱性にも優れているのでつかってみましたが、作業的にも作業し易く、見栄えよく仕上がります。かなり便利なテープです。
これからも定期的に購入予定です。

対象商品:
18947337
2023-10-03
用途:
自動車の電装

やっぱりテサのこれが一番使いやすいです。ネバネバ結束テープなんか使えません。

対象商品:
18947346
2023-09-05
用途:
車の防振,異音防止
医療・福祉・介護関連業

通常のテサテープより厚みがあるのでしっかりした防振,異音防止が図れます.これからも重宝しそうです.

2022-08-26
用途:
クルマのハーネス結束

ベタつかないのに貼り直しも出来る、ほどよい糊。
そして何よりビンテージ感も感じられるフリースのテクスチャ。これで4センチ前後のタイプがラインナップされたら最高です。

対象商品:
18947337
2022-05-17
用途:
配線束ねなどに
サービス業

車の配線メンテに、以前はビニルテープを使用していましたが、高温にさらされるとテープが次第に剥がれたりべたべたになったりして大変でしたが、本テープは配線の内装固定にも使用されているため、使い勝手はかなり良いです。さらに、内装同士がこすれるところに使用すると消音効果もあります。特に、高温仕様タイプはエンジンルーム内の配線保護にも優れており、重宝しています。

対象商品:
18947337
2022-09-14
用途:
配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用していて、違うメーカーより使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする