穴あきボード

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55743494 品番 ANB-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。

穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)25 材質シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)600×300×5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55743512
2024-01-24
用途:
目隠しに使用
株式会社ヤマサキ 様 (飲食業)

若干、厚みがなく反りが出てきますが色合いもよく値段もお手頃で満足しております。

対象商品:
55743528
2023-05-09
用途:
タブレットPCの壁掛け設置
教育・研究機関

タブレットPCをフック付きの額に入れて設置するのにちょうど良かったです。

対象商品:
55743546
2022-05-05
用途:
部屋の装飾
卸売・小売業

気にいってます。送料がお安くなると更に嬉しいです。

対象商品:
55743546
2021-12-17
用途:
工作室の壁に工具を掛けるため

もう8枚も使っています。鋸で簡単に切れるので、色々と工作しています。
工具をたくさん掛けるとかなり重くなるので、穴あきボードの裏面を垂木で補強して使っています。
穴あきボードなので工具の配置換えもすぐにでき、便利です。
送料がもっと安いといいですね。

対象商品:
55743503
2021-02-28
用途:
メーカーSUSのアルミフレーム2020の溝に適合する板厚であり、棚板として

価格はやや高いが、加工しやすく、軽量で、丈夫さも備えており、片面塗装されているので見た目も綺麗です。

1人が参考にしています
対象商品:
55743546
2021-12-03
用途:
工具取り付け
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。取り付け時に安定作業ができるので安心して作業ができます。

対象商品:
55743494
2020-05-26
用途:
25ミリの吊り下げ金具が有ったので、ガレージの工具吊り下げボードに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

良い感じにセッティングが出来ました、個人差は有りますが工具は目の前に吊り下げられて、即使用できるのがベストと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55743503
2020-03-13
用途:
パーテション作成

個別パッケージされていて、品質ばらつきもないと思います、裏表でクリア塗装、無塗装になっていて用途に応じて使い分けができるのがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする