大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネ(イワタ(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
55743996
品番
L-10(M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.3
呼び
M5
寸法t(mm)
0.4
比率
h/t:0.75
内径Di(mm)
5.2
寸法Da(Φmm)
10
寸法Ho(mm)
0.7