L-22.5(M11 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744057 L-22.5(M11 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744057 L-22.5(M11 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744057

サラバネ(イワタ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 55744057 品番 L-22.5(M11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)0.65 呼びM11 寸法t(mm)0.8 比率h/t:0.81 内径Di(mm)11.2 寸法Da(Φmm)22.5 寸法Ho(mm)1.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする