L-25(M12 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744066 L-25(M12 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744066 L-25(M12 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744066

サラバネ(イワタ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 55744066 品番 L-25(M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)0.7 呼びM12 寸法t(mm)0.9 比率h/t:0.78 内径Di(mm)12.2 寸法Da(Φmm)25 寸法Ho(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする