L-35.5(M18 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744100 L-35.5(M18 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744100 L-35.5(M18 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744100

サラバネ(イワタ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55744100 品番 L-35.5(M18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥807
販売価格(税別)
734
寸法H(mm)1 呼びM18 寸法t(mm)1.25 比率h/t:0.80 内径Di(mm)18.3 寸法Da(Φmm)35.5 寸法Ho(mm)2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする