大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネ(イワタ(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55744118
品番
L-45(M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,018
販売価格(税別)
¥
925
バスケットに入れる
寸法H(mm)
1.3
呼び
M22
寸法t(mm)
1.75
比率
h/t:0.74
内径Di(mm)
22.4
寸法Da(Φmm)
45
寸法Ho(mm)
3.05