L-50(M25 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744127 L-50(M25 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744127 L-50(M25 サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂 55744127

サラバネ(イワタ(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55744127 品番 L-50(M25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,086
販売価格(税別)
987
寸法H(mm)1.4 呼びM25 寸法t(mm)2 比率h/t:0.70 内径Di(mm)25.4 寸法Da(Φmm)50 寸法Ho(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする