大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネ(イワタ(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55744179
品番
L-90(M45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,844
販売価格(税別)
¥
9,858
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.5
呼び
M45
寸法t(mm)
3.5
比率
h/t:0.71
内径Di(mm)
46
寸法Da(Φmm)
90
寸法Ho(mm)
6