65 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744231 65 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744231 65 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744231

アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径65 注文コード55744231 品番65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び径・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
呼び径65 寸法t(mm)2.5 寸法B(mm)5 寸法d3(mm)61.3 寸法R(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする