大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径
70
注文コード
55744240
品番
70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,357
販売価格(税別)
¥
21,234
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
70
寸法t(mm)
2.5
寸法B(mm)
5
寸法d3(mm)
66
寸法R(mm)
0.7