大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径
115
注文コード
55744328
品番
115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,436
販売価格(税別)
¥
46,760
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
115
寸法H(mm)
18
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
8
寸法B(mm)
8
寸法d3(mm)
108.8
寸法R(mm)
1.2
寸法do(mm)
3.5