大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
150
注文コード
55744398
品番
150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,900
販売価格(税別)
¥
1,727
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
150
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
8
寸法B(mm)
10
寸法d3(mm)
142.7
寸法R(mm)
1.2
寸法do(mm)
4