155 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744407 155 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744407 155 アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55744407

アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 呼び径155 注文コード55744407 品番155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,914
販売価格(税別)
61,740
この商品は呼び径・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
呼び径155 寸法H(mm)20 寸法t(mm)4 寸法e(mm)8 寸法B(mm)10 寸法d3(mm)146.7 寸法R(mm)1.2 寸法do(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする