大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径
190
注文コード
55744477
品番
190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,678
販売価格(税別)
¥
79,707
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
190
寸法H(mm)
21
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
8
寸法B(mm)
10
寸法d3(mm)
181.1
寸法R(mm)
1.2
寸法do(mm)
4.5