アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55745165 品番 HAT10-919LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。

ケーブル長(m)1 ケーブルS-4C-FB ホワイト コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
良い音を楽しみたい
有限会社 佐藤銃砲火薬店 様

好きな長さが選べ簡単に接続出来て、非常に満足しております

2025-03-15
用途:
テレビの設置

新たなネット対応テレビを購入したため、機器の接続用に購入しました。今のところ問題もなく使用できたいます。

2024-10-10
用途:
TV配線
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンター等でなかなかアンテナケーブルの5mは売っていないので助かりました

対象商品:
55745165
2024-09-09
用途:
テレビとの接続
製造業

出っ張りが少なくなり、今までの見苦しさが無くなり、スッキリしました。

対象商品:
55745217
2024-07-16
用途:
テレビ設営
株式会社MonotaRO 様

L字部分が上手くフィットし、簡単に接続できました!

対象商品:
55745235
2024-01-29
用途:
テレビ受像用 配線として
医療・福祉・介護関連業

差込方式、ケーブル長など希望条件と合致していました。 ホームセンター等でも同様製品の
取扱はありますが、手軽に入手でき助かります。 品質(画質ほか)も満足です。

対象商品:
55745208
2023-06-19
用途:
柔らかく操作しやすい
T&I Photoservice 様 (サービス業)

ケーブルの質感が柔らかく、金メッキ端子も良いとりまわしも快適でした

対象商品:
55745208
2023-02-14
用途:
自宅用
WATERS 様 (卸売・小売業)

壁側がL字、分波器側がストレート、ケーブルも細くておすすめですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする