曜日別特売
BCUV-977BK アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリック 55745296

アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード55745296品番BCUV-977BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。

ブラックコネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)アズワン品番64-6229-51ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55745296
2025-01-09
用途: BSの分波
不動産業

付属の同軸ケーブルが少し硬くカーブさせて使いづらい。フレキシブルなケーブルにしてほしい。

対象商品 : 55745296
2023-12-09
用途: BS電波と地デジ電波の分波
その他業種

地デジ用ケーブルが1本しか無く、BS電波を混合させてテレビ受信機側で電波を分離させてBS放送を観るため使用。
有名メーカー品は3000円位するし付属ケーブルが細くて頼りなさそうだったのでこの製品にしました。
付属ケーブルも4Cの太さで端子が金メッキされていて、なんか安心感が有りますね、地デジ、BS共に問題なく観れます。

対象商品 : 55745296
2024-01-28
用途: テレビの設置

到着早々、テレビに装着しました。今のところ問題なく作動されています。今後はどれくらい持つかが問題と思います。

対象商品 : 55745296
2024-02-28
用途: TV接続用として
サービス業

目的を達成できているので問題は全くなし。コスパ良し!

対象商品 : 55745314
2023-09-02
用途: 古くなった自宅のテレビのケーブルの交換をしました。
一番青花サービス業

白いケーブルに金メッキの接続器具でテレビ放送が綺麗に受信できました。

対象商品 : 55745314
2023-12-07
用途: 十分!
有限会社STE

この値段でも、しっかりしているし、全く問題ありません。
綺麗に映っています。
満足しています。

対象商品 : 55745296
2022-09-07
用途: テレビの新設
その他業種

長さ、ケーブルの硬さ、色合い等テレビの後面でコンパクトに纏まりスッキリしました。

対象商品 : 55745314
2021-10-04
用途: テレビ増設に伴う分波
製造業

分波した後の長さが50cmはなかなか見つからず、ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする