アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55745445 品番 HAT-WSP005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。

ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 出力周波数(Hz)U/V出力端子47〜862(MHz) BS/CS出力端子950〜3224(MHz) アズワン品番64-6229-65 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型 入力周波数(MHz)47〜3224

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55745445
2021-05-24
用途:
テレビの分波器更新
その他業種

テレビの移動設置に合わせ、分配器で代用していた物を正規の分波器に交換。端子全てネジ式で抜けの心配なく安心です。

対象商品:
55745445
2021-02-14
用途:
2台並べたディスプレーに
てづか美装 様 (建設業・工事業)

電波の減衰もほぼ無く配線周りがスッキリしました。
ただ付属ケーブルの接栓ネジ部の仕上りが悪いので☆-1
(2本分は手持ちの物を使いました)

対象商品:
55745445
2019-01-30
用途:
DVDレコーダーとTVの地デジ・BSアンテナを接続
製造業

対応も速く、商品も価格にも非常に満足しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする