曜日別特売
HAT-3SP326 アンテナ3分配器 ホーリック 55745497

アンテナ3分配器

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55745497
品番
HAT-3SP326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アンテナからの1つの信号を3つの機器へ効率良く分配します。
分配器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。

アズワン品番
64-6229-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
入力周波数(MHz)
5~2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55745497
2018-08-26
用途: 地デジテレビ 3台
和田 印房卸売・小売業

地デジ3台 同時に映すのは ブースターがないと映りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする