モグラ取り

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55745558 品番手付き
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
対象動物もぐら 用途モグラ取りに 高さ(mm)100 質量(g)278 縦(mm)200 横(mm)200
注意
※手を挟み恐れがありますので、取り扱いには十分注意して下さい。

商品説明動画

モグラ取り トリセツムービー
この動画は、26人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55745558
2023-10-18
用途:
害獣駆除
製造業

バネがヘタってきたので新しく購入。バネが強いのでガッチリ掴みます、10日程で6匹駆除できました。ホームセンターには筒タイプしかなく、とても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
55745558
2022-07-16
用途:
もぐらの捕獲
建設業・工事業

約50坪の家庭菜園で自然農法で野菜栽培しているのでモグラのトンネルだらけですがなかなか本道を探せなかったが、何回かセットするうちに漸く真新しいトンネルを見つけ雨の前日に潰したトンネルの前に取説を参考にしてセットしておいたら2〜3日内に捕獲できた。
捕獲機のバネが非常に強いので仕掛け棒をセットする際には相当の力が必要です。

対象商品:
55745558
2022-08-04
用途:
モグラ駆除
野村不動産有限会社 様 (不動産業)

昨年から使い始め、続けて駆除できた時は嬉しくて。
小さな畑で15個も設置していますが、今後も購入を考えています。

対象商品:
55745558
2021-11-11
用途:
モグラ退治
稲田建機サービス 様 (サービス業)

お世話になりました、到着後すぐ畑に設置して来ました、今日現在未だ捕獲出来てませんがモグラさんが訪問してくれれば必ず捕獲できると思います、又機会があれば宜しくお願いします。

対象商品:
55745558
2021-06-29
用途:
畑にモコモコがあった時
RAY-NET 様

昨年6個買って、今年さらに4個追加で買いました。
危険なので仕掛ける時には軍手必須。仕掛けには力がいるので、女性が仕掛けるのは難しいと思います。
購入して昨年4匹、今年は7匹捕まえました。本当によく捕れます。

長く使っていると、罠の見かけがちゃんとしていても、挟んだ後によれてモグラが逃げるものがあります。
罠の空弾きが目立ち、傷だらけのモグラがかかるようになります。
固く丸めた軍手や靴下を挟んでみて、きちんと挟めるか確認してください。

動作確認が不十分で、不良品が混じっています。罠をうまく仕掛けられない場合は、不良品を疑ってください。
不良品は、つっかえ棒の位置が左右に数mmズレていて、プレートに届きません。
届いたらすぐに全数検品しないと返品ができませんのでご注意あれ。
複数買わないと、このことにも気付かないので、2個セットで販売して欲しいですね。

4人が参考にしています
対象商品:
55745558
2020-07-19
用途:
モグラの被害にあってます
農・林・水産業

商品が7/2に着きました、早速説明書を読んで前の田にモグラ捕り器を付けて匂いを消しました、その後何か所か設置しました、結構日が経ちましたので失敗か、何度も設置方法をかえ、最終的には通り道(本線)を壊しほぐした状態で捕り器を設置し見た感じでは捕り器の頭しか見えない状態にして上を日が差さないもので被せておきました、成功です大きなモグラ捕れてました、花畑、菜園場には十数匹がいるように思います、ヤマトキ成功・捕れました。

対象商品:
55745558
2020-01-21
用途:
モグラ捕獲
サービス業

今まで色々なモグラ捕獲器を試しましたが、捕獲できた事がありませんでした。この度、このモグラ捕獲器を使用する事により、初めてモグラを捕獲できました。ただし、設置には少しコツがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
55745558
2020-04-17
用途:
芝生がモグラに荒らされるため駆除
製造業

商品と価格のバランスは良いと思える。
トリガー形状を変えれば捕獲確率も高まると思えた。
敷地を荒らす害獣ですが、モロに死骸を鋏込んでいると
少し気が引けた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする