PM-3 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746200 PM-3 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746200 PM-3 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746200

EPDMSUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) ボルト寸法M3 注文コード55746200 品番PM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はボルト寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.1 寸法D(Φmm)6 寸法e(mm)0.5 寸法C(mm)2.2 寸法I(mm)2.8 単重(g)0.4 寸法B(Φmm)3.2 寸法F(Φmm)6.1 寸法A(Φmm)7 寸法G(Φmm)3 ボルト寸法M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする