大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
EPDMSUSパッキングW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
ボルト寸法
M10
注文コード
55746245
品番
PM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ボルト寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
3.6
寸法D(Φmm)
15
寸法e(mm)
1.5
寸法C(mm)
3.7
寸法I(mm)
5.2
単重(g)
2.9
寸法B(Φmm)
10.8
寸法F(Φmm)
15.1
寸法A(Φmm)
18
寸法G(Φmm)
10
ボルト寸法
M10