大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
EPDMSUSパッキングW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト寸法
M16
注文コード
55746270
品番
PM-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥917
販売価格(税別)
¥
834
バスケットに入れる
この商品は
ボルト寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
4.7
寸法D(Φmm)
26
寸法e(mm)
2
寸法C(mm)
4.3
寸法I(mm)
7.2
単重(g)
9.5
寸法B(Φmm)
18.4
寸法F(Φmm)
26.2
寸法A(Φmm)
30
寸法G(Φmm)
16
ボルト寸法
M16