PM-20 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746279 PM-20 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746279 PM-20 EPDMSUSパッキングW 大阪魂 55746279

EPDMSUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト寸法M20 注文コード55746279 品番PM-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,753
販売価格(税別)
1,594
この商品はボルト寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)6.1 寸法D(Φmm)34 寸法e(mm)2.5 寸法C(mm)5.8 寸法I(mm)9 単重(g)23.1 寸法B(Φmm)22 寸法F(Φmm)34.2 寸法A(Φmm)39 寸法G(Φmm)20 ボルト寸法M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする