大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
EPDMSUSパッキングW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト寸法
M24
注文コード
55746331
品番
SM-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,230
販売価格(税別)
¥
2,027
バスケットに入れる
この商品は
ボルト寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
6
寸法D(Φmm)
34.3
寸法e(mm)
2.5
寸法C(mm)
5.9
寸法I(mm)
8.9
単重(g)
20.7
寸法B(Φmm)
25
寸法F(Φmm)
34.4
寸法A(Φmm)
39.3
寸法G(Φmm)
24
ボルト寸法
M24