BW-3 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746358 BW-3 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746358 BW-3 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746358

ウェーブW(ベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 呼びBW-3 注文コード55746358 品番BW-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)3.4 寸法d(mm)24.3 呼びBW-3 寸法t(mm)0.25 寸法F(mm)1.5 寸法W(mm)3 適合ベアリング62形:6202 荷重(N)基本荷重:36.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする