BW-5 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746376 BW-5 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746376 BW-5 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746376

ウェーブW(ベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 55746376 品番 BW-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)4 寸法d(mm)29.3 呼びBW-5 寸法t(mm)0.3 寸法F(mm)1.5 寸法W(mm)3 適合ベアリング62形:6203 荷重(N)基本荷重:49.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする