曜日別特売
MY1B20-785-A93L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-7 SMC 55746381

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-7

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード55746381品番MY1B20-785-A93L
参考基準価格(税別)¥50,380販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)785作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする