大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ウェーブW(ベアリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
呼び
BW-6
注文コード
55746385
品番
BW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
4.8
寸法d(mm)
29.8
呼び
BW-6
寸法t(mm)
0.25
寸法F(mm)
1.5
寸法W(mm)
3
適合ベアリング
63形:6302
荷重(N)
基本荷重:47.1