大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ウェーブW(ベアリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
呼び
BW-7
注文コード
55746401
品番
BW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
31.9
呼び
BW-7
寸法t(mm)
0.3
寸法F(mm)
1.5
寸法W(mm)
3
適合ベアリング
62形:6204、63形:6303
荷重(N)
基本荷重:97.1