BW-11 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746428 BW-11 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746428 BW-11 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746428

ウェーブW(ベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びBW-11 注文コード55746428 品番BW-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)7 寸法d(mm)57.3 呼びBW-11 寸法t(mm)0.5 寸法F(mm)2 寸法W(mm)3 適合ベアリング62形:6208、63形:6307 荷重(N)基本荷重:155.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする