BW-14 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746455 BW-14 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746455 BW-14 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746455

ウェーブW(ベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55746455 品番 BW-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥996
販売価格(税別)
905
寸法H(mm)9.8 寸法d(mm)79.7 呼びBW-14 寸法t(mm)0.5 寸法F(mm)3 寸法W(mm)4 適合ベアリング62形:6212、63形:6310 荷重(N)基本荷重:318.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする