BW-15 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746471 BW-15 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746471 BW-15 ウェーブW(ベアリング 大阪魂 55746471

ウェーブW(ベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びBW-15 注文コード55746471 品番BW-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,472
販売価格(税別)
1,338
この商品は呼び・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)10.5 寸法d(mm)87.5 呼びBW-15 寸法t(mm)0.55 寸法F(mm)3 寸法W(mm)4 適合ベアリング62形:6213、63形:6311 荷重(N)基本荷重:387.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする