大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ウェーブW(ベアリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
BW-16
注文コード
55746480
品番
BW-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,795
販売価格(税別)
¥
1,632
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
10.6
寸法d(mm)
99
呼び
BW-16
寸法t(mm)
0.6
寸法F(mm)
3
寸法W(mm)
4
適合ベアリング
63形:6312
荷重(N)
基本荷重:357.0