大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55746638
品番
L-112(ケイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,817
販売価格(税別)
¥
9,834
バスケットに入れる
寸法H(mm)
3.2
寸法t(mm)
4
比率
h/t:0.80
寸法t'(mm)
3.75
内径Di(mm)
57
寸法Da(Φmm)
112
寸法Ho(mm)
7.2