大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55746656
品番
L-140(ケイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,608
販売価格(税別)
¥
16,007
バスケットに入れる
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
5
比率
h/t:0.80
寸法t'(mm)
4.7
内径Di(mm)
72
寸法Da(Φmm)
140
寸法Ho(mm)
9