L-160(ケイ サラバネ(イワタキカク 大阪魂 55746665 L-160(ケイ サラバネ(イワタキカク 大阪魂 55746665 L-160(ケイ サラバネ(イワタキカク 大阪魂 55746665

サラバネ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法Da(Φmm)160 比率h/t:0.75 注文コード55746665 品番L-160(ケイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Da・比率・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)4.5 寸法t(mm)6 比率h/t:0.75 寸法t'(mm)5.6 内径Di(mm)82 寸法Da(Φmm)160 寸法Ho(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする