大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
寸法Da(Φmm)
225
比率
h/t:0.81
注文コード
55746690
品番
L-225(ケイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法Da・比率・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
6.5
寸法t(mm)
8
比率
h/t:0.81
寸法t'(mm)
7.5
内径Di(mm)
112
寸法Da(Φmm)
225
寸法Ho(mm)
14.5