大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55746717
品番
H-100(ジュウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,974
販売価格(税別)
¥
6,340
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.2
寸法t(mm)
6
比率
h/t:0.37
寸法t'(mm)
5.6
内径Di(mm)
51
寸法Da(Φmm)
100
寸法Ho(mm)
8.2