H-125(ジュウ サラバネ(イワタキカク 大阪魂 55746735 H-125(ジュウ サラバネ(イワタキカク 大阪魂 55746735 H-125(ジュウ サラバネ(イワタキカク 大阪魂 55746735

サラバネ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55746735 品番 H-125(ジュウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,925
販売価格(税別)
18,114
寸法H(mm)2.6 寸法t(mm)8 比率h/t:0.33 寸法t'(mm)7.5 内径Di(mm)64 寸法Da(Φmm)125 寸法Ho(mm)10.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする