大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55746769
品番
H-180(ジュウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,977
販売価格(税別)
¥
56,343
バスケットに入れる
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
10
比率
h/t:0.35
寸法t'(mm)
9.4
内径Di(mm)
92
寸法Da(Φmm)
180
寸法Ho(mm)
14